Kegelrollenlager SKF T4EE 160/VB406, Außendurchmesser: 245 mm | Innendurchmesser: 160 mm | Breite: 63.59 mm
Kegelrollenlager einreihig SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:T4EE 160/VB406
Rubix:160000000362872
Hersteller:28128
EAN:7316570245158


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 245 mm |
| Breite | 63,59 mm |
Produktdetails : T4EE 160/VB406 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Außenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Sie sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse, was im Betrieb ein einwandfreies Abrollen und dadurch einen reibungsarmen Lauf bewirkt. Die axiale Belastbarkeit der Kegelrollenlager nimmt mit steigendem Berührungswinkel α zu. Die Größe des Berührungswinkels (in der Regel zwischen 10° und 30°) bezieht sich auf den Berechnungsfaktor e: Je größer e ist, desto größer ist der Berührungswinkel und damit die axiale Belastbarkeit.
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720, 3mm Kantenabstand ab der großen Stirnseite des Innenrings und 2mm Kantenabstand an der großen Stirnseite des Außenrings.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 63,59x245x245 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10344 g |
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 245 mm |
| Breite | 63,59 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | t4ee |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 980000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 528000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 1.222,55 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 1.491,51 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times