Kegelrollenlager SKF BT1B 329270/Q, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 19.418 mm

Kegelrollenlager einreihig SKF

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:BT1B 329270/Q
Rubix:160000000367424
EAN:7316571304090
BT1B 329270/Q (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19,418 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BT1B 329270/Q (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF


Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Außenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Sie sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse, was im Betrieb ein einwandfreies Abrollen und dadurch einen reibungsarmen Lauf bewirkt. Die axiale Belastbarkeit der Kegelrollenlager nimmt mit steigendem Berührungswinkel α zu. Die Größe des Berührungswinkels (in der Regel zwischen 10° und 30°) bezieht sich auf den Berechnungsfaktor e: Je größer e ist, desto größer ist der Berührungswinkel und damit die axiale Belastbarkeit.
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720, nicht abgedichtet, Stahlblechkäfig.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht286 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19,418 mm
Lagerspielcn
Referenzdrehzahl6300 rpm
Grenzdrehzahl8500 rpm
Gesamtbreite Lager18258 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an