Kegelrollenlager FAG KLM501349-LM501310, Außendurchmesser: 73.431 mm | Innendurchmesser: 41.275 mm | Breite: 14.732 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:KLM501349-LM501310
Rubix:160000000378865
Hersteller:0167318080000
EAN:4012801045803
KLM501349-LM501310 (FAG) Kegelrollenlager FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser41,275 mm
Außendurchmesser73,431 mm
Breite14,732 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KLM501349-LM501310 (FAG) Kegelrollenlager FAG


Kegelrollenlager K-Series, in Zollabmessungen, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19,56x73,43x73,43 mm
Bruttogewicht345 g
Innendurchmesser41,275 mm
Außendurchmesser73,431 mm
Breite14,732 mm
Lagerspielcn
Seriek-series
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl10000 rpm
Gesamtbreite Lager19,558 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r68000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr55000 N
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,65 exkl. MwSt.
/ Einheit
17,87 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an