Kegelrollenlager SKF 32948, Außendurchmesser: 320 mm | Innendurchmesser: 240 mm | Breite: 54.27 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:32948
Rubix:160000000363063
Hersteller:108053
EAN:7316571675107
32948 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser240 mm
Außendurchmesser320 mm
Breite54,27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32948 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF


Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)51x320x320 mm
Bruttogewicht10831 g
Innendurchmesser240 mm
Außendurchmesser320 mm
Breite54,27 mm
Lagerspielcn
Serie329
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl1300 rpm
Grenzdrehzahl1700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r10800000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr624000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.211,53 exkl. MwSt.
/ Einheit
1.478,06 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an