Kegelrollenlager SKF 33122, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 110 mm | Breite: 58.43 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:33122
Rubix:160000000363129
Hersteller:38316
EAN:7316577006400


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 58,43 mm |
Produktdetails : 33122 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 58,43x180x180 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5508 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 58,43 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 331 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 56 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 630 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 455 N |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 326,46 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 398,28 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times