Kegelrollenlager SKF LM 501310/Q, Außendurchmesser: 73.431 mm | Innendurchmesser: 61 mm | Breite: 14.732 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:LM 501310/Q
Rubix:170000000481772
Hersteller:49491
EAN:7316570482409
LM 501310/Q (SKF) Kegelrollenlager Aussenring SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser61 mm
Außendurchmesser73,431 mm
Breite14,732 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LM 501310/Q (SKF) Kegelrollenlager Aussenring SKF


Kegelrollenlager-Cups (Außenringe) mit Zollmaßen werden mit Cones (Innenringe mit Rollen und Käfig) derselben Reihe kombiniert. Zusammen bilden sie ein reibungsarmes Komplettlager zur Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen. Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Stärken

- Kann mit Kegeln der gleichen Serie kombiniert werden
- Ermöglicht vollständige Austauschbarkeit der Becher

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14,73x73,43x73,43 mm
Bruttogewicht106,8 g
Innendurchmesser61 mm
Außendurchmesser73,431 mm
Breite14,732 mm
Lagerspielcn
Serielm
Werkstoffstahl
HerkunftslandMX
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,96 exkl. MwSt.
/ Einheit
9,71 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an