Kegelrollenlager SKF 31316 J1/QCL7A, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 42.5 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:31316 J1/QCL7A
Rubix:160000000363085
Hersteller:37422
EAN:7316577298539


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 42,5 mm |
Produktdetails : 31316 J1/QCL7A (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Stärken
- Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 42,5x170x170 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3950 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 42,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 313 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 42,5 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 265 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 224 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 202,26 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 246,76 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times