Kegelrollenlager SKF 32316 J2, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 61.5 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:32316 J2
Rubix:160000000363044
Hersteller:38077
EAN:7316577006127
32316 J2 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite61,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32316 J2 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF


Kegelrollenlager haben kegelige Innen- und Außenringlaufbahnen sowie kegelige Rollen. Sie sind so konstruiert, dass sie kombinierte Lasten aufnehmen können, d.h. gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Die Projektionslinien der Laufbahnen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse, um ein echtes Abrollen und damit geringe Reibungsmomente während des Betriebs zu gewährleisten. Die axiale Tragfähigkeit von Kegelrollenlagern steigt mit zunehmendem Druckwinkel α. Die Größe des Druckwinkels, der in der Regel zwischen 10° und 30° liegt, hängt mit dem Berechnungsfaktor e zusammen: je größer der Wert von e, desto größer der Druckwinkel.
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Stärken

- Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)61,5x170x170 mm
Bruttogewicht6192 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite61,5 mm
Lagerspielcn
Serie323
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl3000 rpm
Grenzdrehzahl4300 rpm
Gesamtbreite Lager61,5 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r500000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr380000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
203,41 exkl. MwSt.
/ Einheit
248,17 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an