Kegelrollenlager SKF 30232, Außendurchmesser: 290 mm | Innendurchmesser: 160 mm | Breite: 104 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:30232
Rubix:999190200022261
EAN:7316577327062
30232 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser290 mm
Breite104 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30232 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser290 mm
Breite104 mm
Lagerspielcn
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.096,91 exkl. MwSt.
/ Einheit
1.338,24 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an