Kegelrollenlager SKF 32011 X, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 23 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:32011 X
Rubix:999190200022938
EAN:7316577005618
32011 X (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF Einzelverpackung
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32011 X (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF Einzelverpackung


Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Stärken

- Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Referenzdrehzahl5600 rpm
Grenzdrehzahl7000 rpm
Gesamtbreite Lager23 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r116000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr99400 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,14 exkl. MwSt.
/ Einheit
29,46 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an