Kegelrollenlager FAG 33017-H, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 85 mm | Breite: 29.5 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:33017-H
Rubix:999210325075099
Hersteller:0956987100000
EAN:4054372706240


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 29,5 mm |
Produktdetails : 33017-H (FAG) Kegelrollenlager FAG
Kegelrollenlager 330, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 29,5 mm |
| Serie | 330..-h |
| Grenzdrehzahl | 4080 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 36 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 315000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 175000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS