Kegelrollenlager SKF 30236, Außendurchmesser: 320 mm | Innendurchmesser: 180 mm | Breite: 57 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:30236
Rubix:999190200022263
EAN:7316577430366


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 57 mm |
Produktdetails : 30236 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 57 mm |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 1.671,07 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 2.038,71 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times