Rollen-/Kugelführungsblock INA KWVE15-B-S-V0-G3

Kugelführungswagen vierreihig

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
INA:KWVE15-B-S-V0-G3
Rubix:170000000521945
Hersteller:0197476240140
KWVE15-B-S-G3-V0 Kugelführungswagen vierreihig
brand logo
Technische Zusammenfassung
Breite34 mm
Länge61,2 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : KWVE15-B-S-G3-V0 Kugelführungswagen vierreihig


Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B-S, schmaler Führungswagen, vierreihig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht173 g
Breite34 mm
Länge61,2 mm
Höhe auf Schiene24 mm
Genauigkeitg3
Werkstoffstahl
Baugröße15 mm
Zolltarifcode84828000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,11 exkl. MwSt.
/ Einheit
52,59 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times