Referenzen
SKF:KR 16
Rubix:999190200021596
Hersteller:11090
EAN:7316577011367

Produktdetails : KR 16 (SKF) Kurvenrolle SKF
Kurvenrollen (Stützrollen) sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um Nadellager, die einen Gewindezapfen anstelle des Innenrings haben. Sie haben einen dickwandigen Außenring mit balliger Lauffläche und werden einbaufertig geliefert. Ein enger Spalt zwischen Außenring und den Nachbarkomponenten bildet eine Spaltdichtung. Die Lager können über die Bolzen nachgeschmiert werden.
Stärken
- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Aufnahme von Axiallasten (aufgrund von Dreh- oder Kippbewegungen)
- Lange Gebrauchsdauer
- Einfache Montage
- Abgedichtet für höhere Zuverlässigkeit, mit Nachschmierfunktion
- Aufnahme von Axiallasten (aufgrund von Dreh- oder Kippbewegungen)
- Lange Gebrauchsdauer
- Einfache Montage
- Abgedichtet für höhere Zuverlässigkeit, mit Nachschmierfunktion
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x16x16 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 21,9 g |
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Serie | kr |
| Werkstoff | stahl |
| Dyn. Tragzahl | 2,92 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83022000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 33,11 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 40,39 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden