Referenzen
SKF:305702 C-2Z
Rubix:160000000373374
Hersteller:37217
EAN:7316577008084


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 15,9 mm |
Produktdetails : 305702 C-2Z (SKF) Kugellagerlaufrolle zweireihig SKF
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Diese Stützrollen sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Sie bestehen aus zweireihigen Schrägkugellagern. Sie haben einen dickwandigen Außenring mit flacher Lauffläche und werden geschmiert, abgedichtet und einbaufertig geliefert. Eine Schmierbohrung im Innenring erleichtert das Nachschmieren.
Stärken
- High radial load carrying capacity and relatively high speed capability
- Accommodate tilting moments
- Long service life
- Ready to mount
- Integral sealing, for increased reliability, with relubrication feature
- Accommodate tilting moments
- Long service life
- Ready to mount
- Integral sealing, for increased reliability, with relubrication feature
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15,9x40x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 103,4 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 15,9 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 3057 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 36,96 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 45,10 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden