Wartungsgerät-Kombination SMC AC40A-F04D-B
Luftfilter + Regler + Schmiervorrichtung Serie AC
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:AC40A-F04D-B
Rubix:999221025051185
EAN:3618035601337

Dokumente
Produktdetails : AC40A-F04D-B Wartungseinheit
Enthält einen Filterregulator und einen Öler. Die AC-Serie ermöglicht Energieeinsparungen bei hohem Durchsatz. Die Behälter ab Größe 30 sind mit einem transparenten Behälterschutz versehen, der sie vor Umwelteinflüssen schützt und das Innere aus 360°C sichtbar macht.
AC20A-B bis AC60A-B, Kombinierte Wartungseinheit, Filter-Regler + Druckluftöler
Stärken
Good corrosion resistance. Filter cartridge and solidarity tank for manual and faster replacement. Transparent polycarbonate tank protection for 360 ºC visibility.
Anwendungen
Ideal for the removal of contamination agents.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1220 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Werkstoff | behälter: polycarbonat |
| Volumenstrom | 2000 l/min |
| Baugröße | 40 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Anschluss 1 | g1/2 bspp |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 147,63 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 180,11 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times