Pneumatisches Wegeventil SMC VT307V-5DZ1-02F-Q

Magnetventil 3/2 Serie VT307

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:VT307V-5DZ1-02F-Q
Rubix:999220420021391
EAN:3618036540024
VT307V-5DZ1-02F-Q Ventil, elektrisch betätigt
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typsolenoidventil
Aantal poorten3
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : VT307V-5DZ1-02F-Q Ventil, elektrisch betätigt


Große Durchflusskapazität, dennoch kompakte Größe, geringer Stromverbrauch, geeignet für den Einsatz in Vakuumanwendungen. 1 Ventil, 6 Funktionen. (Universal-Portierung) Die selektive Portierung kann 6 Ventilfunktionen bereitstellen, wie beispielsweise Überdruckventil, Schließerventil, Verteilerventil, Mehrwegventil usw. Das Verteilerventil kann leicht umgerüstet werden – von N.C. normalerweise geschlossen in N.O. normalerweise geöffnet, nur durch Drehen der Schalterabdeckung.
VT307, 3/2-Wege-Elektromagnetventil Direktbetätigtes Sitzventil

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht173 g
Typsolenoidventil
Aantal poorten3
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,17 exkl. MwSt.
/ Einheit
56,33 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times