Pneumatisches Wegeventil SMC SY3140-5FU-Q

Magnetventil 5/2 und 5/3 Serie SY3000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:SY3140-5FU-Q
Rubix:999180400116517
EAN:3618036191578
SY3140-5FU-Q Ventil, elektrisch betätigt
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typelektrodistributor
Aantal poorten5
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : SY3140-5FU-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die SY-Serie bietet wesentliche Fortschritte hinsichtlich der Ventilleistung für kostengünstige Lösungen nach Ihren Anforderungen. Die Baureihe bietet eine hohen Durchflusskapazität bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und einer kompakten Bauweise. Die SY ist in Ausführungen für den Karosseriebau oder für die Bodenmontage erhältlich und kann einzeln oder als Mehrfachmontage verwendet werden.
SY3000, 5/2-, 5/3-Wege-Elekromagnetventil, interne Verdrahtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht70 g
Typelektrodistributor
Aantal poorten5
Volumenstrom276 l/min
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,61 exkl. MwSt.
/ Einheit
82,48 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times