Pneumatisches Wegeventil SMC SY5120-5D-01F-Q
Magnetventil 5/2 und 5/3 Serie SY5000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:SY5120-5D-01F-Q
Rubix:999221025032311
EAN:3618036181180

Dokumente
Produktdetails : SY5120-5D-01F-Q Ventil, elektrisch betätigt
Die SY-Serie bietet wesentliche Fortschritte hinsichtlich der Ventilleistung für kostengünstige Lösungen nach Ihren Anforderungen. Die Baureihe bietet eine hohen Durchflusskapazität bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und einer kompakten Bauweise. Die SY ist in Ausführungen für den Karosseriebau oder für die Bodenmontage erhältlich und kann einzeln oder als Mehrfachmontage verwendet werden.
SY5000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 93 g |
|---|---|
| Typ | elektrohändler |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumenstrom | 746 l/min |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 62,81 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 76,63 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times