Pneumatisches Wegeventil SMC SY5340-5YO-Q

Magnetventil 5/2 und 5/3 Serie SY5000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:SY5340-5YO-Q
Rubix:999220615004776
EAN:3618036172430
SY5340-5YO-Q Ventil, elektrisch betätigt
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typsolenoidventil
Aantal poorten5
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : SY5340-5YO-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die SY-Serie bietet größere Fortschritte bei der Leistung des Spenders und stellt eine kostengünstige Lösung für Ihre Anforderungen dar. Hoher Durchsatz und geringer Stromverbrauch bei kompakter Bauweise. Die SY-Serie ist mit Inline- oder Grundplattenmontage erhältlich.
SY5000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht110 g
Typsolenoidventil
Aantal poorten5
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,22 exkl. MwSt.
/ Einheit
113,73 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times