Pneumatisches Wegeventil SMC SY5460-5MOU-C8-Q

Magnetventil 5/2 und 5/3 Serie SY5000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:SY5460-5MOU-C8-Q
Rubix:999221025041062
SY5460-5MOU-C8-Q Ventil, elektrisch betätigt
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typelektrohändler
Aantal poorten5
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : SY5460-5MOU-C8-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die SY-Serie bietet wesentliche Fortschritte hinsichtlich der Ventilleistung für kostengünstige Lösungen nach Ihren Anforderungen. Die Baureihe bietet eine hohen Durchflusskapazität bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und einer kompakten Bauweise. Die SY ist in Ausführungen für den Karosseriebau oder für die Bodenmontage erhältlich und kann einzeln oder als Mehrfachmontage verwendet werden.
SY5000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht90 g
Typelektrohändler
Aantal poorten5
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times