Prozessventil Danfoss 032U7150
Magnetventil, EV220B, 2/2-Wege, 15-50, servogesteuert
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Danfoss:032U7150
Rubix:160000000691196
EAN:5702423012978
Dokumente
Produktdetails : 032U7150 Magnetventil, EV220B, 2/2-Wege, 15-50, servogesteuert
EV220B 15-50 ist ein universelles indirekt servogesteuertes 2/2-Wegeventil-Programm. Der Ventilkörper aus Messing, entzinkungsfreiem Messing oder Edelstahl stellt sicher, dass eine Vielzahl von Applikationen abgedeckt werden kann. Standardmäßig eingebauter Ringfilter, einstellbare Schließzeit und Schutzart bis IP67 garantieren optimale Funktion auch unter kritischen Betriebsbedingungen. 2/2-Wege # Servogesteuert # DN 15 - DN 50 # Ventilkörper verfügbar in Messing, entzinkungsfreiem Messing oder Edelstahl # NC und NO Ausführungen # ISO 228/1 oder NPT Gewindeanschluss (EVSI und EVSI-U) # Eingebauter Ringfilter zum Schutz des Pilotsystems # Mit Wasserschlagdämpfung # Einstellbare Schließzeit möglich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4679 g |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | g 2 '' |
| Herkunftsland | DK |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 417,90 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 509,84 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times