Prozessventil Danfoss 032U1256
Magnetventil, EV220B, 2/2-Wege, 6-22, servogesteuert
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Danfoss:032U1256
Rubix:160000000689044
EAN:5702423008674

Dokumente
Produktdetails : 032U1256 Magnetventil, EV220B, 2/2-Wege, 6-22, servogesteuert
EV220B 6-22 ist ein direkt servogesteuertes 2/2-Wege-Magnetventilprogramm mit Anschlüssen von 1/4 bis 1. Dieses Programm eignet sich speziell für Anwendungen im OEM Bereich, die eine robuste Lösung mit geringen Durchflussmengen verlangen. 2/2-Wege # Servogesteuert # DN 6 - DN 22 # Ventilkörper aus Messing oder DZR (entzinkungsfreiem) Messing # NC (stromlos geschlossen) und NO (stromlos offen) Ausführungen # ISO 228/1 oder NPT Gewindeanschluss (EVSI und EVSI-U)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 325 g |
|---|---|
| Typ | magnetventil |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | DK |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 64,47 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 78,65 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times