Pneumatisches Wegeventil Festo VUVG-S10-T32C-AZT-M5-1T1L

Magnetventil für Einzelanschluss VUVG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Festo:VUVG-S10-T32C-AZT-M5-1T1L
Rubix:160000000605499
Hersteller:573386
EAN:4052568219901
VUVG-S10-T32C-AZT-M5-1T1L Magnetventil
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typventil vuvg
Aantal poorten3
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : VUVG-S10-T32C-AZT-M5-1T1L Magnetventil


Das neu ausgelegte Innenleben dieses Universalventils vereint Durchflussstärke und kompakte Bauweise in hervorragender Weise. Sowohl als Einzelventil bis hin zur Ventilinsel bietet Ihnen die gesamte VUVG Familie exakt das, was Sie für Ihre Anforderungen brauchen.
Magnetventil VUVG-S10-T32C-AZT-M5-1T1L Ventilfunktion=2x3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=150 l/min, Betriebsdruck=1,5 - 10 bar

Stärken

  • Kleinbauendes Universalventil
  • Anschlusstechnik über elektrische Anschlussplatte (E-Box)
  • Sehr durchflussstark bezogen auf seine Baugröße
  • Muffenventile als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht65,36 g
Typventil vuvg
Aantal poorten3
Volumenstrom150 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,28 exkl. MwSt.
/ Einheit
94,28 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times