Taper-Buchse Mecaline MA403065

Mecaline Kegelbuchse Metrische Bohrung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Mecaline:MA403065
Rubix:999200100128464
EAN:3660338292361
4030-65 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
brand logo
Technische Zusammenfassung
Taper-Buchse4030
Werkstoffgg25 gusseisen
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 4030-65 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885


Mecaline Taper-Buchsen sind für die meisten Anwendungen ein ideales Mittel zur Wellenbefestigung. Sie sind einfach zu handhaben und in einer Vielzahl von metrischen Größen erhältlich.
KEGELBUCHSE 4030 BOHRUNG 65

Stärken

GG 25 Gusseisen, verpackt mit 3 Zylinderkopfschrauben

Anwendungen

Zur Befestigung von Kraftübertragungselementen, Keilriemenscheiben, Zahnriemenscheiben, Kupplungen, Kettenrädern

Technische Informationen


Attribute
Taper-Buchse4030
Werkstoffgg25 gusseisen
Nutbreite18 mm
Drehmomenteinstellung170 N.m
Buchsenlänge76,2 mm
Bohrungsdurchmesser65 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,21 exkl. MwSt.
/ Einheit
60,04 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times