Taper-Buchse Mecaline MA5040100

Mecaline Kegelbuchse Metrische Bohrung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Mecaline:MA5040100
Rubix:999200100130974
Hersteller:883111
EAN:3660338365287
5040-100 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
brand logo
Technische Zusammenfassung
Taper-Buchse5040
Werkstoffgg25 gusseisen
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 5040-100 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885


Mecaline Taper-Buchsen sind für die meisten Anwendungen ein ideales Mittel zur Wellenbefestigung. Sie sind einfach zu handhaben und in einer Vielzahl von metrischen Größen erhältlich.
KEGELBUCHSE 5040 BOHRUNG 100

Stärken

GG 25 Gusseisen, verpackt mit 3 Zylinderkopfschrauben

Anwendungen

Zur Befestigung von Kraftübertragungselementen, Keilriemenscheiben, Zahnriemenscheiben, Kupplungen, Kettenrädern

Technische Informationen


Attribute
Taper-Buchse5040
Werkstoffgg25 gusseisen
Nutbreite28 mm
Drehmomenteinstellung270 N.m
Buchsenlänge101,6 mm
Bohrungsdurchmesser100 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,84 exkl. MwSt.
/ Einheit
121,80 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times