Miniaturkugellager PTN 604-2Z, Außendurchmesser: 12 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 4 mm
Miniatur-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:604-2Z
Rubix:999221109027247
Hersteller:893989
EAN:3660338464430



Dokumente
Produktdetails : 604-2Z (PTN) Miniatur Rillenkugellager 2-Deckscheiben
Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
ZZ Miniatur-Rillenkugellager
Stärken
Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler
Anwendungen
Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 4 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | miniature |
| Gewicht | 2,2 g |
| Grenzdrehzahl | 48000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 360 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 970 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 1,70 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 2,08 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden