Miniaturkugellager PTN 699-2RS, Außendurchmesser: 20 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 9 mm
Miniatur-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:699-2RS
Rubix:999221109027327
Hersteller:894053
EAN:3660338465079



Dokumente
Produktdetails : 699-2RS (PTN) Miniatur Rillenkugellager 2-Dichtscheiben
Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Abgedichtet Miniatur-Rillenkugellager
Stärken
Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler
Anwendungen
Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 6 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | miniature |
| Gewicht | 8,45 g |
| Grenzdrehzahl | 24000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 980 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2120 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 1,76 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 2,14 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden