Miniaturkugellager PTN S635-2RS, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 5 mm

Miniatur-Rillenkugellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
PTN:S635-2RS
Rubix:999221109027339
Hersteller:894136
EAN:3660338465888
S 635-2RS (PTN) Miniatur Rillenkugellager Niro 2-Dichtscheiben
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : S 635-2RS (PTN) Miniatur Rillenkugellager Niro 2-Dichtscheiben


Edelstahl-Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch-/Vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Abgedichtet Miniatur-Rillenkugellager - Edelstahl (Niro)

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite6 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serieminiature
Gewicht5 g
Grenzdrehzahl11550 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r970 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2590 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,38 exkl. MwSt.
/ Einheit
2,90 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an