Filterregler SMC AW40-F04DH-B

Modularer Filter-Regler Serie AW-A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:AW40-F04DH-B
Rubix:999190400009344
EAN:3618035516501
AW40-F04DH-B Filterregler
brand logo
Technische Zusammenfassung
Werkstoffpolycarbonat-schale
Anschluss 1g 1/2
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : AW40-F04DH-B Filterregler


Diese Filter/Regler-Kombination minimiert den Platzbedarf und die Anschlüsse, indem sie zwei Einheiten in einer integriert. Zu den Standardmerkmalen gehört ein Spülregler, der durch Herunterdrücken des Einstellhebels schnell verriegelt werden kann. Sie bietet zahlreiche Optionen, unter anderem: Manometer, automatische Entlüftung, Metalltank, verschiedene Einstelldrücke usw. Die AW-A gehört zur Familie der modularen Luftaufbereitungsgeräte und kann mit Produkten ähnlicher Größe kombiniert werden. Diese Serie ist in drei Gehäusegrößen und mit Anschlüssen von 1/8 bis 3/4 in Zoll (NPT) und in mm Rc (PT) erhältlich.
AW20(*)-B to AW60(*)-B, Filter-Regler und Filter-Regler mit Rückstrommechanismus

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht732 g
Werkstoffpolycarbonat-schale
Anschluss 1g 1/2
Filterfeinheit5 µm
Größe Körper40 mm
Volumenstrom2000 l/min
Max. Betriebsdruck8,5 bar
HerkunftslandCN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,73 exkl. MwSt.
/ Einheit
130,21 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times