Reduzierventil SMC AR20-F01-B
Modularer Regler der Serie ar-a
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:AR20-F01-B
Rubix:999200100041942
EAN:3618035568777

Dokumente
Produktdetails : AR20-F01B Modularer Regler
Die kostengünstigen und sauber aussehenden Druckregler der Serie AR-B bieten verschiedene Druckbereichseinstellungen für die meisten Anwendungen. Der arretierbare Einstellknopf verhindert versehentliche Änderungen der Einstellungen. Das modulare Design der AR-Serie kann mit anderen SMC-Luftaufbereitungsgeräten verbunden werden.
Sonderanfertigung 1: Keine
Gehäusegröße: 20
Rückflussfunktion: Keine
Gewinde: F (G)
Anschluss: 01 (1/8)
Option: Standard
Semi-Standard: Standard
Sonderanfertigung 2: Keine
Gehäusegröße: 20
Rückflussfunktion: Keine
Gewinde: F (G)
Anschluss: 01 (1/8)
Option: Standard
Semi-Standard: Standard
Sonderanfertigung 2: Keine
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 178 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 |
| Werkstoff | zinkdruckguss (gehäuse) |
| Größe Körper | 20 mm |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 24,97 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 30,46 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden