Zubehör für Druckluftaufbereitung Festo MS9-WP

Montagebügel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Festo:MS9-WP
Rubix:160000000601967
EAN:4052568007553
MS9-WP Befestigungswinkel
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typmontagebügel
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : MS9-WP Befestigungswinkel


Befestigungswinkel MS9-WP der MS-Reihe Baugröße=9, Baureihe=MS, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Mediumstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=180 g

Stärken

Zur Verbindung der Module für die Wandmontage
In Kombination mit der Verbindungsplatte MS9-AG. . für die Wandmontage einer einzelnen Komponente

Technische Informationen


Attribute
Typmontagebügel
Werkstoffaluminium-druckguss (halterung, modulverbinder, hohlbolzen); stahl (schrauben); nbr (dichtung)
Zolltarifcode73269098
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,83 exkl. MwSt.
/ Einheit
26,64 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden