Zubehör für Druckluftaufbereitung Festo MS4-FRM-1/4-Y

MS4-FRM Abzweigmodul

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Festo:MS4-FRM-1/4-Y
Rubix:160000000596841
Hersteller:529556
EAN:4052568164003
MS4-FRM-1/4-Y Abzweigmodul
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typabzweigmodul ms4-frm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : MS4-FRM-1/4-Y Abzweigmodul


Branching Module MS4-FRM-1/4-Y Includes pressure switch without indicator, direction of flow: from left to right. Assembly Position=Any, Design structure=Branching Module, Operating pressure=0 - 12 bar, Standard nominal flow rate in main flow direction 1->2=4600 l/min, Standard nominal flow rate outlet at top=1500 l/min
Abzweigmodul MS4-FRM-1/4-Y mit Druckschalter ohne Anzeige, Durchflussrichtung von links nach rechts. Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Abzweigmodul, Betriebsdruck=0 - 12 bar, Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2=4600 l/min, Normalnenndurchfluss Abgang nach oben=1500 l/min

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)175x54x75 mm
Bruttogewicht460 g
Typabzweigmodul ms4-frm
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84219990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,94 exkl. MwSt.
/ Einheit
137,78 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times