Zubehör für Druckluftaufbereitung Festo MS4-FRM-1/4-Y-Z

MS4-FRM Abzweigmodul

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Festo:MS4-FRM-1/4-Y-Z
Rubix:160000000596842
Hersteller:529557
EAN:4052568164010
MS4-FRM-1/4-Y-Z Abzweigmodul
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typabzweigmodul ms4-frm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : MS4-FRM-1/4-Y-Z Abzweigmodul


Branching Module MS4-FRM-1/4-Y-Z Includes pressure switch without indicator, direction of flow: from right to left. Assembly Position=Any, Design structure=Branching Module, Operating pressure=0 - 12 bar, Standard nominal flow rate in main flow direction 1->2=4600 l/min, Standard nominal flow rate outlet at top=1500 l/min
Abzweigmodul MS4-FRM-1/4-Y-Z mit Druckschalter ohne Anzeige, Durchflussrichtung von rechts nach links. Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Abzweigmodul, Betriebsdruck=0 - 12 bar, Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2=4600 l/min, Normalnenndurchfluss Abgang nach oben=1500 l/min

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht462 g
Typabzweigmodul ms4-frm
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84219990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,53 exkl. MwSt.
/ Einheit
161,68 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times