Wartungsgerät-Kombination Festo MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS

MS4-LFR Filter-Regelventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Festo:MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS
Rubix:160000000596740
Hersteller:529156
EAN:4052568084882
MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS Filter-Regelventil, Reihe MS
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS Filter-Regelventil, Reihe MS


Filter-Regelventil MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Filter-Regelventil MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)280x120x92 mm
Bruttogewicht398,1 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Werkstoffaluminium-druckguss
Volumenstrom1500 l/min
Filterfeinheit40 µm
Anschluss 11/4
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811005
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,50 exkl. MwSt.
/ Einheit
64,05 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden