Wartungsgerät-Kombination Festo MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS-Z
MS4-LFR Filter-Regelventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Festo:MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS-Z
Rubix:160000000596741
Hersteller:529157
EAN:4052568084899

Dokumente
Produktdetails : MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS-Z Filter-Regelventil, Reihe MS
Filter-Regelventil MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS-Z Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von rechts nach links. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Filter-Regelventil MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS-Z Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von rechts nach links. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 392,5 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,8 bar |
| Max. Betriebsdruck | 14 bar |
| Werkstoff | aluminium-druckguss |
| Volumenstrom | 1500 l/min |
| Baugröße | 140,6 |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Anschluss 1 | g1/4 |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 61,60 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 75,15 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times