Zubehör für Druckluftaufbereitung Festo MS4-WR
MS4-WR Befestigungswinkel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Festo:MS4-WR
Rubix:160000000596418
Hersteller:526064
EAN:4052568046903

Dokumente
Produktdetails : MS4-WR Befestigungswinkel
Befestigungswinkel MS4-WR MS-Serie Größe=4, Serie=MS, Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC=2, Mitteltemperatur=-10 – 60 °C, Produktgewicht=49 g
Befestigungswinkel MS4-WR der MS-Reihe. Baugröße=4, Baureihe=MS, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Mediumstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=49 g
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 160x120x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 65,8 g |
| Typ | befestigungswinkel ms-serie |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 2,66 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 3,25 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden