Zubehör für Druckluftaufbereitung Festo MS6-EM1-1/2-Z
MS6-EM Einschaltventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Festo:MS6-EM1-1/2-Z
Rubix:160000000599426
Hersteller:541270
EAN:4052568090807

Dokumente
Produktdetails : MS6-EM1-1/2-Z Einschaltventil
On-off valve MS6-EM1-1/2-Z Manual, direction of flow: from right to left. Design structure=Rotary slide valve, Type of actuation=manual, Exhaust-Air function=not throttleable, Type of piloting=direct, Valve function=3/2 bistable
Einschaltventil MS6-EM1-1/2-Z manuell, Durchflussrichtung von rechts nach links. Konstruktiver Aufbau=Dreh-Schieber, Betätigungsart=manuell, Abluftfunktion=nicht drosselbar, Steuerart=direkt, Ventilfunktion=3/2 bistabil
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 664,84 g |
|---|---|
| Typ | einschaltventil ms6-em1 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 56,36 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 68,75 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden