Kondensatablass Festo MS6-LWS-1/2-U-V
MS6-LWS Wasserabschneider
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Festo:MS6-LWS-1/2-U-V
Rubix:160000000604279
Hersteller:564870
EAN:4052568211875

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
Dokumente
Produktdetails : MS6-LWS-1/2-U-V Druckluftaufbereitung, Reihe MS
Wasserabscheider MS6-LWS-1/2-U-V Kondensatableitung durch vollautomatisches Kondensatablassventil. Baugröße=6, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=vollautomatisch, Konstruktiver Aufbau=Zentrifugalabscheider
Wasserabscheider MS6-LWS-1/2-U-V Kondensatableitung durch vollautomatisches Kondensatablassventil. Baugröße=6, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=vollautomatisch, Konstruktiver Aufbau=Zentrifugalabscheider
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 947,8 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 218,03 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 265,99 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden