Zubehör für Druckluftaufbereitung Festo MS6-WB

MS6-WB Befestigungswinkel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Festo:MS6-WB
Rubix:160000000597088
Hersteller:532196
EAN:4052568048150
MS6-WB Befestigungswinkel
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typms serie befestigungswinkel
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : MS6-WB Befestigungswinkel


Befestigungswinkel MS6-WB MS-Serie Größe=6, Serie=MS, Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC=2, Mitteltemperatur=-10 – 60 °C, Produktgewicht=121 g
Befestigungswinkel MS6-WB der MS-Reihe. Baugröße=6, Baureihe=MS, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Mediumstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=121 g

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x10x50 mm
Bruttogewicht146,59 g
Typms serie befestigungswinkel
HerkunftslandHU
Zolltarifcode73269098
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,60 exkl. MwSt.
/ Einheit
14,16 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden