Wartungsgerät-Kombination Festo MSB6-1/2:C3J2D1A1F3-WP
MSB6 Wartungsgerät-Kombination
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Festo:MSB6-1/2:C3J2D1A1F3-WP
Rubix:160000000599592
Hersteller:542275
EAN:4052568180300

Dokumente
Produktdetails : MSB6-1/2:C3J2D1A1F3-WP Druckluftaufbereitung, Reihe MS
Wartungsgeräte-Kombination MSB6-1/2:C3J2D1A1F3-WP bestehend aus Handeinschaltventil, Filter-Regelventil, Einschaltventil elektrisch, Druckaufbauventil pneumatisch, Abzweigmodul mit Druckschalter ohne Anzeige, Wandbefestigungsplatte. Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Wartungsgeräte-Kombination MSB6-1/2:C3J2D1A1F3-WP bestehend aus Handeinschaltventil, Filter-Regelventil, Einschaltventil elektrisch, Druckaufbauventil pneumatisch, Abzweigmodul mit Druckschalter ohne Anzeige, Wandbefestigungsplatte. Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5204 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Werkstoff | aluminium-druckguss |
| Volumenstrom | 950 l/min |
| Baugröße | 4 |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 597,96 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 729,51 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times