Axial-Radial-Rollenlager INA ZARN55115-L-TV-A
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:ZARN55115-L-TV-A
Rubix:160000000399699
Hersteller:0016832170000
EAN:4012802078459


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 103 mm |
Produktdetails : ZARN 55115-L-TV-A (INA) Axial-Radialrollenlager INA
Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARN..-L, zweiseitig wirkend, lange Wellenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3945 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 103 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 44000 N |
| Serie | zarn..-l-tv |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 98000 N |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 500000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 177000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 1.223,84 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 1.493,08 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden