Referenzen
Nadella:NA 1020
Rubix:160000000393495



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 18 mm |
Dokumente
Produktdetails : NA1020 (NAD) Nadellager
Nadellager Nadella
Nadellager Nadella
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 18 mm |
| Serie | na |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 69,19 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 84,41 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden