Referenzen
SKF:K 5X8X10 TN
Rubix:999190200021031
Hersteller:10328
EAN:7316571516295

Produktdetails : K 5X8X10 TN (SKF) Nadelkranz SKF
Single row, with steel plate cage, according to DIN 5405.
Nadelkranz K, nach DIN 5405 mit Polyamidkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x8x8 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1 g |
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Breite | 10 mm |
| Serie | k |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 36000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2,7 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2,92 N |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden