Pendelrollenlager NSK 22208EAKE4

NSK Pendelrollenlager: Serie 22208

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:22208EAKE4
Rubix:999180600076097
Hersteller:22208EAKE4 *H* 5
EAN:00029176624292
22208 EAKE4 (NSK) Pendelrollenlager NSK
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22208 EAKE4 (NSK) Pendelrollenlager NSK


NSK Pendelrollenlager halten selbst den anspruchsvollsten Bedingungen stand und lassen dabei einen geringen Ausrichtungsfehler zwischen Welle und Gehäuse zu. Diese Lager widerstehen trotz ständiger Vibrationen, Fluchtungsfehlern und Stoßbelastungen sowohl dem Festfressen als auch dem Verschleiß. Sie sind formstabil, können hohe Radiallasten und moderate Axiallasten aufnehmen.
Pendelrollenlager NSK

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht520 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite23 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl7100 rpm
Grenzdrehzahl8500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r99500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr113000 N
Zolltarifcode84823000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times