Rillenkugellager NSK 6906DDU, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 30 mm

NSK Rillenkugellager 6906 Serie

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:6906DDU
Rubix:999180600080554
Hersteller:6906DDUCM D NS7S5
EAN:0029176091636
6906 DDU (NSK) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben NSK
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6906 DDU (NSK) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben NSK


NSK ist der weltweit führende Hersteller von Rillenkugellagern.
Diese Lager sind die gebräuchlichste Form von Wälzlagern und werden in vielen Arten von Anwendungen eingesetzt; insbesondere dort, wo hohe Geschwindigkeiten und geringe Verlustleistung erforderlich sind.
NSK Rillenkugellager können nicht nur radiale Kräfte, sondern auch moderate axiale Belastungen in beiden Richtungen aufnehmen. Sie sind einfach zu installieren und können in einer Vielzahl von Konfigurationen eingesetzt werden.

Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung auf beiden Seiten des Lagers

Stärken

Käfige - Wir bieten eine Reihe verschiedener Käfigtypen an, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden: Stahl, Massivmessing oder Polymer
Hochwertiger Stahl - Ultrareiner Stahl verlängert die Lebensdauer der Lager um bis zu 80%
Fortschrittliche Fetttechnologie - NSK-Schmierstoffe, die die Lebensdauer und Leistung des Fettes verlängern können
Super Finished Raceways - Speziell gehont, um Geräusche zu minimieren und die Schmierstoffverteilung und Lebensdauer zu verbessern
Patentierte Dichtungen - Bieten Widerstand gegen Verunreinigungen in den härtesten Umgebungen
Elektrisch isolierte Kugellager verfügbar
Außendurchmesser bis zu 2500 mm

Anwendungen

Vielseitig einsetzbar. Geeignet für hohe bis sehr hohe Geschwindigkeiten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht52 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite9 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcm
Serie6906..
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl8500 rpm
Genauigkeitp0
Statische Tragzahl, radial - C0r5000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7250 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an