Rillenkugellager NSK 6214, Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 70 mm

NSK Rillenkugellager Serie 6214

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:6214
Rubix:999180600079562
EAN:0029176015373
6214 (NSK) Rillenkugellager NSK
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6214 (NSK) Rillenkugellager NSK


NSK ist der weltweit führende Hersteller von Rillenkugellagern.
Diese Lager sind die gebräuchlichste Form von Wälzlagern und werden in vielen Arten von Anwendungen eingesetzt, insbesondere dort, wo hohe Geschwindigkeiten und geringe Verlustleistung erforderlich sind.
NSK Rillenkugellager können nicht nur Radialkräfte, sondern auch moderate Axiallasten in beiden Richtungen aufnehmen. Sie sind einfach zu installieren und können in einer Vielzahl von Konfigurationen eingesetzt werden.

Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Stärken

Käfige - Wir bieten eine Reihe verschiedener Käfigtypen an, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden: Stahl, massives Messing oder Polymer
Hochwertiger Stahl - Ultrareiner Stahl, der die Lebensdauer der Lager um bis zu 80% verlängert
Fortschrittliche Schmierstofftechnologie - NSK-Schmierstoffe, die die Lebensdauer und Leistung des Schmierstoffs verlängern
Super Finished Raceways - Speziell geschliffen, um Geräusche zu minimieren und die Schmierstoffverteilung und -lebensdauer zu verbessern
Patentierte Dichtungen - Bieten Widerstand gegen Verunreinigungen in den härtesten Umgebungen
Elektrisch isolierte Kugellager erhältlich
Außendurchmesser bis zu 2500 mm

Anwendungen

Vielseitig einsetzbar. Geeignet für hohe bis sehr hohe Geschwindigkeiten.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite24 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcm
Serie6214..
Werkstofflagernder stahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl5000 rpm
Genauigkeitp0
Statische Tragzahl, radial - C0r44000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr62000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an