Rückschlagventil Parker RHD15LCF

Parker Hannifin Ermeto Rückschlagventile

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:RHD15LCF
Rubix:999200100071927
RHD15LCF (EO) Ermeto Rückschlagventile
brand logo
Technische Zusammenfassung
Werkstoffstahl
Max. Betriebsdruck400 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RHD15LCF (EO) Ermeto Rückschlagventile


Ermeto Rückschlagventile
Betätigungsart: Mechanisch
Gehäusematerial: Stahl
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: 15
Anschluss 1 Größe: n/a
Anschluss 1 Rohraußendurchmesser: 15 mm
Anschluss 1 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 1 Typ: 24° Konusende
Anschluss 2 Größe: 15
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 15 mm
Anschluss 2 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 2 Typ: 24° Konusende
Anschluss 3 Größe: k.A.
Anschluss 3 Typ: k.A.
Bruchdruck: 1
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Durchflussrichtung: n/a
Baumaterialien: Stahl
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 400
Maximale Betriebstemperatur: +120
Minimale Betriebstemperatur: -40
Befestigungsart: Schraube
Nenn-Innendurchmesser: 11 mm
Optionales Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Produktreihe: Leicht
Produkttyp: Rückschlagventil für 2 Schläuche
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungswerkstoff: n/a

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Max. Betriebsdruck400 bar
Typrückschlagventil
Zolltarifcode84813091
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,56 exkl. MwSt.
/ Einheit
83,64 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times