Magnetventil Parker 341N03
Parker Hannifin Magnetbetätiger
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Parker:341N03
Rubix:999190800252265
Hersteller:341N03
Dokumente
Produktdetails : 341N03 Magnetventil
Die NAMUR-Serie "High Flow" umfasst zahlreiche Produktlösungen für die Ventilbetätigung in der Prozessindustrie. Diese Baureihe bietet eine unübertroffene hohe Durchflussleistung von bis zu 1250 l/min für die Option mit 1/4"-Anschluss bis zu 3000 l/min für die Version mit 1/2"-Anschluss. Die solide und robuste Konstruktion ist für bis zu 20 Millionen Lebenszyklen ausgelegt, was dieses Produkt sowohl für Nieder- als auch für Hochfrequenzanwendungen extrem zuverlässig macht. Die Modularität dieser Produktlösung in Kombination mit unserem ATEX-Spulenprogramm kann die Gesamtbetriebskosten optimieren und bietet hohe Zuverlässigkeit, extreme Flexibilität und beste Wettbewerbsfähigkeit.
Betätigungsart: Magnetisch betätigt
Atex-Spezifikationen: n/a
Gehäusematerial: Eloxiertes Aluminium
Spulen-Leistungsaufnahme: k.A.
Spulenspezifikationen Met: k.A.
Spulen-Temperaturbereich: -
Division: Fluid and Climate Controls Europe
Elektrischer Anschluss: n/a
Durchflusskoeffizient 1: 1250 l/min
Funktion: Feder- und Luftrückführung
Isolationsklasse: -
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 50 °C
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar AC/DC
Medien: Trockene oder geölte Luft
Mindesttemperatur des Mediums: -20
Mindestbetriebsdruck: 2,5
Durchlassgröße: 7
Anschlussgröße: 1/4" G
Anschlusstyp: Namur
Stromversorgungsspannung: -
Dichtungsmaterial: NBR
Spezifikationen Met: Handbetätigung
Ventiltyp: 5/2 Wege
Atex-Spezifikationen: n/a
Gehäusematerial: Eloxiertes Aluminium
Spulen-Leistungsaufnahme: k.A.
Spulenspezifikationen Met: k.A.
Spulen-Temperaturbereich: -
Division: Fluid and Climate Controls Europe
Elektrischer Anschluss: n/a
Durchflusskoeffizient 1: 1250 l/min
Funktion: Feder- und Luftrückführung
Isolationsklasse: -
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 50 °C
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar AC/DC
Medien: Trockene oder geölte Luft
Mindesttemperatur des Mediums: -20
Mindestbetriebsdruck: 2,5
Durchlassgröße: 7
Anschlussgröße: 1/4" G
Anschlusstyp: Namur
Stromversorgungsspannung: -
Dichtungsmaterial: NBR
Spezifikationen Met: Handbetätigung
Ventiltyp: 5/2 Wege
Stärken
-Lange Lebensdauer
Hoher Durchfluss
Mechanischer Teil des Ventils ATEX-zertifiziert
Gemäß der Norm EN 13463-1 & -5
Große Auswahl an Spulen verfügbar, einschließlich ATEX
Hoher Durchfluss
Mechanischer Teil des Ventils ATEX-zertifiziert
Gemäß der Norm EN 13463-1 & -5
Große Auswahl an Spulen verfügbar, einschließlich ATEX
Anwendungen
Pharmazeutik;Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung, Lagerung;Wasseraufbereitung;Raffinerien;Pulverdosierung;Ventilbetätigung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | magnetbetätiger |
|---|---|
| Anschlusstyp | g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 59,10 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 72,10 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times