Pendelkugellager SKF 2301, Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 12 mm
Pendelkugellager Stahlkäfig SKF
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SKF:2301
Rubix:160000001537739


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 17 mm |
Dokumente
Produktdetails : 2301 (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, zwei tiefe durchgehende Laufrillen im Innenring und eine für beide Reihen gemeinsame hohlkugelige Laufbahn im Außenring. Sie sind als offene und abgedichtete Lager erhältlich. Die Lager sind winkelbeweglich und unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z. B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können
Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 17 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 2301 |
| Referenzdrehzahl | 38000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times